Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Sapato abotinado preto VD 3500 SST SF ESD, S3 NB 50

N.º do artigo: 092662 50

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Más de 200
  • Isolamento do frio: hasta -20 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unisex
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aluminio
Segurança contra penetração Textil
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Más de 200 °C
Isolamento do frio hasta -20 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 50
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092662 50
Número do fabricante VD 3500 SST SF ESD NB GR.50

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança com tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves e suave.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Calçado de segurança VARIO DYNAMICS SST com sola exterior em Perbunan especialmente antiderrapante e resistente ao calor (até aprox. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Sola exterior em Perbunan Athletic ESD, cinzento prateado.

Sapato abotinado e botas de atacadores com proteção têxtil contra perfuração.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092663.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta