Bota de cordones negra VD PRO 3800 GTX, S2 NB 36

Número de artículo: 092565 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad Amortiguación Vario®
    Número de zapato UE 36
    Color negro
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092565 36
    EAN / GTIN 4044348571866
    Número del fabricante VD PRO 3800 GTX NB 36

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para un confort climático excelente. La humedad y el calor sobrantes se dirigen rápidamente hacia fuera. El cuero impermeable contribuye al clima interior del zapato óptimo. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
    • Material superior de microfibras ultraligeras.
    • Lengüeta para el polvo.
    • Aplicaciones de la caña con aspecto de carbono.
    • Suela TPU Athletic ESD, negra.
    • Construcción del zapato sin costuras.
    • Plantilla de cuero legítimo.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092566.
    Incluye el elemento amortiguador rojo y verde