Botas com atacadores preto/azul VD PRO 1800 ESD, S2 XB, Tamanho de calçado UE: 50

N.º do artigo: 092542 50
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortecimento Vario®

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VD PRO 1000 ESD
Género Homens
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 50
Cor preto/azul
Tipo de produto Botas de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092542 50
EAN/GTIN 4044348550434
Número do fabricante VDPRO1800ESDXB50P
Fabricante Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Calçado de segurança da série VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Athletic ESD.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Botas de atacadores com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira. Debrum acolchoado.
Com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46. É possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 36 – 50.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta