Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA 36

Número de artículo: 092534 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie VD PRO 1500 ESD
    Sexo Caballero
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
    Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad Cerrojo; Amortiguación Vario®
    Número de zapato UE 36
    Color negro / azul
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092534 36
    EAN / GTIN 4044348546628
    Número del fabricante VD PRO 1500 BOA NB 36

    Descripción

    Ejecución:

    Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
    • Material exterior con microfibras muy ligeras.
    • Forro funcional transpirable.
    • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    Zapato abotinado de construcción sin costuras. Lengüeta para el polvo,aplicaciones de caña.
    Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
    Con cerrojo BOA®.
    Con plantilla de cuero genuino.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092535.
    Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 36 – 50.