Zapato abotinado negro VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 40

Número de artículo: 092508 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Seguridad antiperforación Textil
    Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
    Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Quality Dress Zapato abotinado VD 1510 SMC SF S3 XB
    Número de zapato UE 40
    Color negro
    Protección pies central Poliuretano
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092508 40
    EAN / GTIN 4044348700358
    Número del fabricante VD1510SMCSFXB40P

    Descripción

    Ejecución:

    El zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO protege el empeine y el metatarso con la protección para el metatarso SECURA META COVER, conservando a la vez la flexibilidad del zapato.
    • Material exterior con microfibras muy ligeras.
    • Lengüeta para el polvo.
    • Construcción del calzado sin costuras.
    • Forro funcional transpirable.
    • Suela Perbunan, Athletic ESD, gris pizarra.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092508.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra