Zapato abotinado azul navy CP 4300 ESD, S2 NB 43

Número de artículo: 092480 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092480 43
EAN / GTIN 4044348631034
Número del fabricante CP4300ESDNB43P

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Competition ESD, negra.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

CP 4300 ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092481.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado azul navy CP 4300 ESD, S2 NB 43

Zapato abotinado azul navy CP 4300 ESD, S2 NB 43

a petición
En stock
97 piezas en stock
107,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Propiedad Amortiguación Vario® Amortiguación Vario® Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material cubierta protectora dedos del pie Composite Aluminio Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S2 S2 S2
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
Sexo Unisex Unisex Unisex