Bota de cordones negra ELECTRICAL BIS, SB 40

Número de artículo: 092424 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección SB
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    Número de zapato UE 40
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092424 40
    EAN / GTIN 8023796359062
    Número del fabricante 26400-003-40

    Descripción

    Ejecución:

    Bota de seguridad ELECTRICAL BIS para electricistas.
    • Material superior sintético y transpirable.
    • Forro interior 100 % poliamida, transpirable, repelente de la humedad, resistente a la abrasión.
    • Plantilla anatómica, termoformada y perforada de EVA y nitrilo, transpirable.
    • Suela PU/TPU con elevada resistencia eléctrica.
    • 100 % sin metal.
    • Anchura 11.

    Norma:

    EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

    Nota:

    ¡El zapato de seguridad ELECTRICAL BIS solo se puede utilizar como protección secundaria!