Zapato abotinado negro NEW CELTIC, S3 45

Número de artículo: 092398 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092398 45
EAN / GTIN 8023796650985
Número del fabricante FW220-000 GR. 45

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad NEW CELTIC de materiales robustos.
  • Material exterior de cuero gofrado hidrófugo.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla AIR anatómica y perforada de EVA y tejido para una sujeción óptima.
  • Suela: PU/PU.
  • Recubierta elevada de PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 48.