Zapato abotinado negro/verde POTENCY ESD, S1P 36

Número de artículo: 092370 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad Cerrojo
    Número de zapato UE 36
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092370 36
    EAN / GTIN 8023796419292
    Número del fabricante 78810-000 GR. 36

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad POTENCY con diseño moderno.
    • Material superior de combinación de tela/cuero transpirable.
    • Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
    • Plantilla anatómica y perforada de PU, absorbente de impactos.
    • Suela: PU/TPU.
    • Sistema de cordón BOA®.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 47.