Sandalia negro/plateado Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P 43

Número de artículo: 092288 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Black Eagle Safety
Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092288 43
EAN / GTIN 4044465317934
Número del fabricante 610005 GR. 43

Descripción

Ejecución:

Zapatos trabajo de seguridad cómodos, ligeros y seguros para interior o para el verano.
  • Material superior de microfibra con tejido de red permeable al aire.
  • Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.
  • Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.
  • Suela antideslizante de caucho.
  • Amortiguación del talón de espuma de PU.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra