Zapato abotinado negro/azul Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 35

Número de artículo: 092280 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Black Eagle Safety
    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
    Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 35
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092280 35
    EAN / GTIN 4044465249938
    Número del fabricante 610001 GR. 35

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad S3 ligero de diseño deportivo con membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. Impermeable y transpirable.
    • Material superior de microfibra/tejido.
    • Forro interior resistente a la abrasión para uso alterno interior/exterior.
    • Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.
    • Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.
    • Suela antideslizante de caucho.
    • Amortiguación del talón de espuma de PU.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.