Zapato abotinado azul/negro ELTEN SHARKI Low ESD, S1 48

Número de artículo: 092265 48
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress 720840-48
Número de zapato UE 48
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092265 48
EAN / GTIN 4030839388280
Número del fabricante 720840-48

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SHARKI Low en un diseño deportivo. Con una nueva suela TRANSFOAMERS ultraligera para una mayor amortiguación con la máxima comodidad.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta ESD de superficie completa.
  • Suela de GOMA/TPU/EVA.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra