Sandalia negra/azul IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1 44

Número de artículo: 092262 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IMPULSE
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092262 44
EAN / GTIN 4030839349946
Número del fabricante 719755-44

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad cómodo IMPULSE XXT con diseño moderno.
  • Material superior de microfibra.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • TRAINERS suela PU/PU Wellmaxx, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.
  • Modelo metálico y sin cuero.

Sandalia de seguridad ligera con cierre por adherencia doble.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Descargas y documentos

De la misma serie "IMPULSE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra