Bota con cordones negro/azul ALESSIO Mid ESD, S3 43

Número de artículo: 092252 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ALESSIO
    Sexo Unisex
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 43
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092252 43
    EAN / GTIN 4030839226797
    Número del fabricante 767541-43

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad ALESSIO de la serie ELTEN Safety-Grip.
    • Material exterior de resistente cuero vacuno.
    • Forro textil transpirable.
    • Lengüeta cerrada, acolchada.
    • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
    • Suela de PU/PU de taco grueso SAFTEY-GRIP.
    • Recubierta de PU para proteger el material exterior.
    • Tiras reflectantes para una mejor visibilidad.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.