Zapato abotinado azul MADDOX blue Low ESD, S1P 46

Número de artículo: 092236 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie MADDOX
    Sexo Caballero
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Acero
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad de la suela Suela de rebote
    Número de zapato UE 46
    Color azul
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092236 46
    EAN / GTIN 4030839373583
    Número del fabricante 729571-46

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad moderno y deportivo MADDOX con estilo zapatilla deportiva.
    • Material superior de cuero aterciopelado y tejido (n.° 092236 MADDOX blue).
    • Material superior de microfibra hidrófoba y tejido (n.° 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
    • Forro textil transpirable.
    • Lengüeta acolchada.
    • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa.
    • Suela TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antideslizante.
    • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
    • Dotación ESD.

    Material superior de cuero aterciopelado y tela.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.