Zapato abotinado negro/rojo LAKERS XXT Low ESD, S1P 36

Número de artículo: 092222 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie LAKERS
    Sexo Unisex
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad de la suela Suela de rebote
    Número de zapato UE 36
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092222 36
    EAN / GTIN 4030839310571
    Número del fabricante 729711-36

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad deportivo LAKERS con diseño moderno.
    • Material exterior: Combinación de microfibra y material de malla
    • Forro textil transpirable.
    • Lengüeta acolchada.
    • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
    • Suela PU/PU Trainers WELLMAXX, antideslizante.
    • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.