Zapato abotinado negro/azul uvex 2 trend, S1P BOA 44

Número de artículo: 092154 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 2
Sexo Unisex
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Cerrojo
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092154 44
EAN / GTIN 4031101776712
Número del fabricante 6938244

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de diseño deportivo y ajuste ancho. Anchura 11.
  • Suela de poliuretano de dos capas, con una excelente propiedad antideslizante.
  • Suela intermedia de acero resistente a la perforación.
  • Protección contra torceduras del pie gracias a la innovadora cubierta trasera antitorsión.
  • Equipamiento ESD (ESD).
  • Elementos reflectantes para una visibilidad mejorada.

Material exterior aterciopelado.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.