Zapato bajo negro / rojo Zapato de seguridad Move One, ESD, S3 36

Número de artículo: 092083 36
Descuento
39,38 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 36
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092083 36
    EAN / GTIN 4062406724146
    Número del fabricante 092083 36

    Descripción

    Ejecución:

    El zapato de seguridad HOLEX Move One combina una comodidad de uso con un diseño moderno y deportivo. El material es ligero y resistente al agua. Además, muy robusto contra daños y suciedad.
    • Material exterior de Oxford resistente al desgaste y TPU templado.
    • Forro funcional sándwich-Mesh.
    • Suela PU/TPU, negra.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).
    • Plantilla de malla y espuma de PU.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

    Nota:

    En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092867 125, 092868 125, 092869 125 y las plantillas HOLEX n.° 092844 36-48.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra