Vendaje de muñeca y pulgar, derecha L

Número de artículo: 091994 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Tipo de producto Vendaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091994 L
EAN / GTIN 4260138254096
Número del fabricante 90304

Descripción

Ejecución:

Vendaje ideal para la prevención, descarga, protege y estabiliza. La protección del vendaje permite fomentar la regeneración de las articulaciones afectadas y evitar lesiones. Ofrece sujeción y ejerce una compresión controlada. Ideal para situaciones de trabajo en las que la articulación se somete a un esfuerzo especial, p. ej., al trabajar con aparatos accionados por batería.
  • Material elástico.
  • Fácil de fijar.
  • Elevada comodidad de uso y ajuste óptimo.

Posibilidad de adaptación individual gracias al cierre por adherencia ajustable.

Nota:

Venda de muñeca y pulgar modelo a la izquierda en n.° 092001.