{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | OXFORD | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 65% poliéster; 35% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 310 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Color | azul marino | |
Tamaño unisex | S | |
Tipo de producto | Chaqueta de trabajo |
Número de artículo | 091976 S | |
Número del fabricante | 73251_585-S |