Chaqueta de invierno S

Número de artículo: 091972 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color negro / gris oscuro
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta de invierno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091972 S
EAN / GTIN 7330509650080
Número del fabricante 491819779998S

Descripción

Ejecución:

Práctica chaqueta universal para días frescos. El material es estanco al agua y al viento y ofrece una buena transpirabilidad. Gran comodidad de uso gracias al cálido forro pespunteado y el cuello con forro de lana. Con detalles reflectantes en las mangas.
  • Cremallera de plástico de una dirección.
  • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
  • Bolsillo interior con cierre por adherencia.
  • Puños ajustables y cintura ajustable con cordón.