Calcetines TOP WINTER 48-50

Número de artículo: 091924 48-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 78% poliéster; 10% nailon; 4% merino; 4 % acrilo; 2% elastano; 2% algodón

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 78% poliéster; 10% nailon; 4% merino; 4 % acrilo; 2% elastano; 2% algodón
Color navy
Número de zapato UE 48-50
Tipo de producto Calcetines

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091924 48-50
EAN / GTIN 8023796134874
Número del fabricante CL-000-00 XL

Descripción

Ejecución:

Medias abrigadas para el invierno con estructura THERMOLITE® para una mayor aislamiento térmico. Prevención de desgarros musculares, gracias a bandas de lana merino, que mantienen las pantorrillas abrigadas.
Agradable sensación de uso gracias al material COOLMAX® que mantiene seco el pie. Eliminación de olores desagradables gracias al tratamiento antibacteriano freshFX®. Con una estructura reforzada de LYCRA® para una mayor elasticidad incluso después de muchos lavados. Tipo: Unisex.

Idóneo para:

Industria, logística, sector de la construcción, limpieza