Chaqueta funcional para señora 2XL

Número de artículo: 091880 2XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Servicio especial Personalización textil
    Sexo Señora
    Composición del tejido 100% poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
    Lavar 40 °C colada de color
    Color negro/rojo
    Norma EN 343
    Tipo de producto Chaqueta protección frío

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091880 2XL
    EAN / GTIN 7330509684757
    Número del fabricante 497219779956XXL

    Descripción

    Ejecución:

    Chaqueta funcional de señora con forro ligero, perfecta para llevarla en días fríos. Estanca al viento y al agua con elevada transpirabilidad y costuras selladas. Buen ajuste gracias a los puños ajustables con cierre por adherencia y cintura regulable con cordón.
    • Bolsillos superiores con cremallera.
    • Bolsillos delanteros con cremallera.

    Descripción:

    • Con detalles reflectantes.
    • Capucha que se puede quitar.
    • Cremallera en el forro para el acabado textil fácil.
    • Cierre de cremallera de una vía de plástico.

    Norma:

    EN 343.