{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Service Plus | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 166 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | não limpar a seco | |
Secar | Não secar no tambor | |
Passar | não quente, até 110 °C, no máximo | |
Cor | cinzento pedra/preto | |
Tamanho UK | XS | |
Tamanho US | XS | |
Tamanho ES | C44 | |
Tamanho NL | C44 | |
Tamanho SE | C58 | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Tamanho FR | 38 | |
Tamanho IT | C44 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091841 44 | |
Número do fabricante | 145918452799C44 |