{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa multinorma Rofa | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 60 % modacrilo; 38% algodón; 2% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 220 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | limpieza cuidadosa con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | amarillo / azul violáceo | |
Tamaño unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Tipo de producto | Polo de señalización |
Número de artículo | 091787 M | |
EAN / GTIN | 4046181901800 | |
Número del fabricante | 605139235 GR. M |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Polo multinorma Manga larga M
a petición
En stock
4 piezas en stock
101,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
503 piezas en stock
25,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | amarillo / azul violáceo | gris / amarillo |
Gramaje / densidad tejido del material | 220 | 155 |
Norma | EN ISO 20471 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Tamaño unisex | M | M |
Composición del tejido | 60 % modacrilo ;38% algodón ;2% fibra especial | 100% poliéster |
Lavar | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color |
Tipo de producto | Polo de señalización | Polo de señalización |