Pantalón de señalización Plaline 98

Número de artículo: 091776 98
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PLANAM Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PLANAM

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 75 % poliéster; 25% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 290
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Plaline
    Sexo Caballero
    Composición del tejido 75 % poliéster; 25% algodón
    Gramaje / densidad tejido del material 290 g/m2
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 40 °C colada de color
    Blanqueo No blanquear
    Limpieza química No limpiar en seco
    Secar no secar en tambor
    Planchar No planchar
    Color amarillo / cinc
    Talla de confección DE 98
    Norma EN ISO 20471
    Tipo de producto Pantalón de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091776 98
    EAN / GTIN 4030913942278
    Número del fabricante 5611 98

    Descripción

    Ejecución:

    Pantalón de señalización de tejido de mezcla.
    • Dos bolsillos incorporados.
    • Bolsillos superpuestos en la rodillo y bolsillo doble para metro.
    • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
    • Goma elástica en la cintura y bolsillos traseros adicionales con solapas y cierre por adherencia.

    Norma:

    Certificado según EN ISO 20471, clase 2

    Nota:

    La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
    Pantalón de señalización en naranja / cinc en n.° 091777.
    En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.