Chaleco Softshell de señalización XL

Número de artículo: 091749 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 300
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Ropa de alta visibilidad Blakläder
    Sexo Unisex
    Composición del tejido 100% poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 300 g/m2
    Lavar 40 °C colada de color
    Blanqueo no blanquear
    Limpieza química No limpiar en seco
    Secar No secar en tambor
    Planchar No planchar
    Color amarillo
    Tamaño unisex XL
    Norma EN ISO 20471
    Tipo de producto Chaleco de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091749 XL
    EAN / GTIN 7330509425848
    Número del fabricante 304925173300XL

    Descripción

    Ejecución:

    Chaleco reflectante transpirable Softshell.
    • Laminado con tres capas.
    • Bolsillos en el pecho con cremalleras y anilla en D.
    • Bolsillos delanteros con cremallera.
    • Estanco al viento y al agua.
    • Cuello forrado con forro polar.
    • Espalda alargada.

    Norma:

    Certificado según EN ISO 20471, clase 2

    Nota:

    Protección reflectante Blakläder categoría A para certificación combinada.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Ropa de alta visibilidad Blakläder" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra