{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PRO-LINE | |
Composición del tejido | 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras | |
Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
Lavar | Apto para el lavado industrial | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | azul marino / azul violáceo | |
Talla de confección DE | 98 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tipo de producto | Pantalón de señalización |
Número de artículo | 091725 98 | |
EAN / GTIN | 4057121336675 | |
Número del fabricante | 2652305-604-98 |