{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | VIS-LINE | |
Género | Caballero | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | azul violáceo / amarillo | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) | Clase 1 | |
Tipo de produto | Pantalón de señalización |
Número do artigo | 091705 44 | |
Número do fabricante | 2652354-481-44 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Calças multinorma VIS-LINE 44 |
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
51,16 €
45,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
51,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | azul violáceo / amarillo | amarelo/cinzento | cor de laranja/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 44 | 44 | 44 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Lavar | 60 °C colada de color | Roupa de cor a 40 °C | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Pantalón de señalización | Calças refletoras | Calças refletoras |