Polo ESD de caballero CONDUCTEX® Cotton Knit M

Número de artículo: 091626 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 95% algodón; 5% carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 160
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CONDUCTEX®
Sexo Caballero
Composición del tejido 95% algodón; 5% carbono
Gramaje / densidad tejido del material 160 g/m2
propiedad electrostática EGB/ESD
Color Gris plateado
Tamaño unisex M
Tipo de producto Polo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091626 M
EAN / GTIN 4050274471026
Número del fabricante 08011 86004 002 50-M

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Polo ESD de material CONDUCTEX ® Cotton Knit, punto. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena con cuello polo conductor.
  • Bolsillo superior con cierre de botón.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra