Pantalón ESD CONDUCTEX® 60

Número de artículo: 091608 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 75 % poliéster; 23% algodón; 2 % carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie CONDUCTEX®
    Composición del tejido 75 % poliéster; 23% algodón; 2 % carbono
    Gramaje / densidad tejido del material 130 g/m2
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Color azul marino
    Talla de confección DE 60
    Cierre de pantalón Cierre con botón
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091608 60
    EAN / GTIN 4050274802394
    Número del fabricante 08005 28007 000 45-60

    Descripción

    Ejecución:

    Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
    Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
    Pantalón ESD de material CONDUCTEX® ligero ycómodo. El tejido de mezcla convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad, comprobada por el Instituto Hohenstein.
    • Cintura con cierre de botón.
    • Bragueta con cremallera.
    • Regulación de anchura en la espalda.
    • Dos bolsillos y dos bolsillos traseros sin solapa.
    • Bolsillo en la pierna con solapa y cierre de botón de presión.
    • Emblema bordado ESD en el bolsillo de la pierna.

    Norma:

    EN 61340-5-1.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra