{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CONDUCTEX® | |
Género | Senhoras | |
Composição do tecido | 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 130 g/m2 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Cor | cinzento prateado | |
Tamanho unissexo | XS | |
Norma/regulamento | EN 61340-5-1 | |
respirável | sim | |
antiestático | sim | |
Fecho para casaco | Botão de pressão | |
Faixa de fecho oculta | sim | |
Tipo de produto | Sobretudo |
Número do artigo | 091603 XS | |
EAN/GTIN | 4050274550615 | |
Número do fabricante | 08005 48019 000 50-XS |