{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 100% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 380 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Cor | azul real | |
Tamanho de confeção PT | 52 | |
Tipo de produto | Casaco de proteção para soldador |
Número do artigo | 091595 52 | |
EAN/GTIN | 4050274859206 | |
Número do fabricante | 01096 10046 000 41-52 |