Chaqueta de fleece XL

Número de artículo: 091559 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 94% poliéster; 6% elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie UNIQUE
Sexo Unisex
Composición del tejido 94% poliéster; 6% elastano
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color azul violáceo / azul negro
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091559 XL
EAN / GTIN 5711074722211
Número del fabricante 18603-316-11010 XL

Descripción

Ejecución:

Chaqueta polar cómoda y cálida con un ajuste moderno. Elevada comodidad de uso y buena movilidad gracias a mangas preformadas y espalda alargada. Transpirable, estanco al viento y repelente a la suciedad.
  • Cremallera con tira protectora interior.
  • Bolsillos delanteros y bolsillo en el pecho con cremallera.
  • Cinta elástica en la cintura y en las muñecas.
  • Efecto reflectante para una mayor visibilidad.

Descargas y documentos

De la misma serie "UNIQUE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra