Pantalón de protección contra productos químicos CHEMcomfort Antistatic 48

Número de artículo: 091536 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 235
  • Lavar: 95 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13034

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Composición del tejido 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
    Gramaje / densidad tejido del material 235 g/m2
    Lavar 95 °C colada de color
    Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
    Color antracita
    Talla de confección DE 48
    Norma EN 13034
    Tipo de producto Pantalón protector contra productos químicos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091536 48
    EAN / GTIN 4063479231005
    Número del fabricante 02006 20003 028 58-48

    Descripción

    Ejecución:

    Las prendas de vestir combinan la protección contra productos químicos con propiedades antiestáticas permanentes en un tejido ligero. Para procesos de fabricación especializados.
    Pantalón.
    • Cierre de botón oculto.
    • Dos bolsillos laterales y un bolsillo trasero con solapa.
    • Bolsillo para el metro plegable.

    Ámbito de aplicación: industria del automóvil, del acero, química, galvanoplastia, fabricantes de baterías, laboratorios.

    Norma:

    • EN 13034 tipo 6
    • EN 1149-5

    Nota:

    Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo, así como en la tienda en línea encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección internacionales.