Chaqueta de protección contra productos químicos CHEMcomfort Antistatic 54

Número de artículo: 091535 54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 235
  • Lavar: 95 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13034

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Composición del tejido 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
    Gramaje / densidad tejido del material 235 g/m2
    Lavar 95 °C colada de color
    Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
    Color antracita / azul oscuro
    Talla de confección DE 54
    Norma EN 13034
    Tipo de producto Chaqueta protectora contra productos químicos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091535 54
    EAN / GTIN 4050274248949
    Número del fabricante 02006 10053 000 2082-54

    Descripción

    Ejecución:

    Las prendas de vestir combinan la protección contra productos químicos con propiedades antiestáticas permanentes en un tejido ligero. Para procesos de fabricación especializados.
    Chaqueta, de dos colores con cuello vuelto y tira de cierre con botones de presión ocultos en ambos lados.
    • Bolsillos laterales y bolsillo en el pecho con solapas.
    • Bolsillo interior en el pecho.
    • Ancho de la manga ajustable con botones de presión.

    Campo de aplicación: Industria del automóvil, del acero, química, galvanoplastia, fabricantes de baterías, laboratorios.

    Norma:

    • EN 13034 tipo 6
    • EN 1149-5

    Nota:

    Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo, así como en la tienda en línea encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección internacionales.