Camiseta de manga larga de protección contra las llamas 3XL

Número de artículo: 091533 3XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 39% algodón; 60 % modacrilo; 1% fibra especial
  • Gramaje / densidad tejido del material: 210
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Composición del tejido 39% algodón; 60 % modacrilo; 1% fibra especial
Gramaje / densidad tejido del material 210 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Color azul marino
Tamaño unisex 3XL
Norma EN IEC 61482-2
antiestático
Tipo de producto Camiseta de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091533 3XL
EAN / GTIN 7330509726624
Número del fabricante 348317378900XXXL

Descripción

Ejecución:

Camiseta de manga larga pirorretardante, cómoda y suave gracias al Single-Jersey de mezcla de modacrilo y algodón. Con cuello redondo y puños en el cierre de las mangas.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2