Pantalón de protección contra el calor 58

Número de artículo: 091515 58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Composición del tejido: Preox-aramida
  • Ropa según: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Gramaje / densidad tejido del material 260
Composición del tejido Preox-aramida
Ropa según DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Talla de confección DE 58
Tipo de producto Pantalón protección calor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091515 58
EAN / GTIN 4030971016577
Número del fabricante HSH100KA-1 GR. 58

Descripción

Ejecución:

Pantalón protección calor de aprox. 1000 mm de longitud. Con cierre aislado y anillas para cinturón. Cierre por adherencia. Sin bolsillos, conforme a la norma EN ISO 11612.
Ropa de protección térmica hasta 1000 °C de calor de radiación. El material muy suave y flexible aumenta la comodidad de uso. Elevada reflexión del calor.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

JUTEC Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa JUTEC

Tabla de medidas
Talla DE 44 46 48 50 52 54 56
Altura 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Medida del pecho 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Longitud de la manga delantera 68 69 70 71 72 73 74
Medida de la cintura 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Medida del interior de la pierna 77 78 79 80 81 82 83
Talla DE 58 60 62 64 66 68 70
Altura 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Medida del pecho 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Longitud de la manga delantera 75 76 77 78 79 80 81
Medida de la cintura 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Medida del interior de la pierna 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tabla de conversión
Tabla de conversión (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop