Abrigo de protección contra el calor 58

Número de artículo: 091514 58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

JUTEC Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa JUTEC

Tabla de medidas
Tamaño del pedido DE Altura cm Medida de pecho cm Front sleeve length cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabla de conversión
Tamaño del pedido DE Talla INT Talla IT Talla FR Talla US Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Composición del tejido: Preox-aramida
  • Ropa según: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa protectora frente al calor
Sexo Caballero
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Composición del tejido Preox-aramida
Ropa según DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Talla de confección DE 58
Tipo de producto Abrigo protección calor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091514 58
EAN / GTIN 4030971021618
Número del fabricante HSM120KA-1 GR.58

Descripción

Ejecución:

Abrigo protección calor de aprox. 1200 mm de largo. Con presilla aislada y cuello alzado. Cierre por adherencia.
Ropa de protección térmica hasta 1000 °C de calor de radiación. El material muy suave y flexible aumenta la comodidad de uso. Elevada reflexión del calor.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.