{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Composição do tecido | 100% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 525 g/m2 | |
Lavar | Adequado para lavagem industrial | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Designação do fabricante | Jardineiras 2162 Splash Proban | |
Cor | antracite escuro/cinzento | |
Tamanho de confeção PT | 62 | |
Tipo de produto | Calças de proteção para soldador |
Número do artigo | 091507 62 | |
EAN/GTIN | 4057121030962 | |
Número do fabricante | 952162-537-62 |