{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário ignífugo Blakläder | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 85% algodão; 14% poliéster; 1% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | não limpar a seco | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | não passar a ferro | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor; DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | |
Cor | preto | |
Tamanho UK | XL | |
Tamanho US | XL | |
Tamanho ES | C56 | |
Tamanho NL | C56 | |
Tamanho SE | D116 | |
Tamanho de confeção PT | 56 | |
Tamanho FR | 50 | |
Tamanho IT | C56 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Tipo de produto | Calças retardadoras de chama |
Número do artigo | 091466 56 | |
EAN/GTIN | 7330509546758 | |
Número do fabricante | 156115169994C56 |