Chaqueta Fulda L

Número de artículo: 091457 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 65% poliéster; 35% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 270
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie UNIQUE
    Sexo Unisex
    Composición del tejido 65% poliéster; 35% algodón
    Gramaje / densidad tejido del material 270 g/m2
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
    Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
    Color azul negro / azul violáceo
    Tamaño unisex L
    Tipo de producto Chaqueta de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091457 L
    EAN / GTIN 5711074438112
    Número del fabricante 12209-442-01011 L

    Descripción

    Ejecución:

    Mascot® UNIQUE. La línea de ropa de trabajo ergonómica con detalles inteligentes abarca una amplia gama de productos de diferentes colores, tamaños y calidades del tejido. Especialmente resistente gracias a las costuras de cadena triples.
    Chaqueta con cuello alzado y dos bolsillos superiores con solapa y un bolsillo interior.
    • La espalda alargada proporciona una elevada comodidad de uso incluso para trabajos de rodillas.
    • Gran libertad de movimiento gracias a las mangas preformadas.
    • Cremallera con tira protectora y botones de presión tapados.
    • La anchura de la cintura y de los puños se puede ajustar con botones de presión.

    Nota:

    Disponible en otros colores, tamaños y calidades de tejido a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
    Chaqueta en combinación de colores azul violáceo / azul oscuro en n.° 091459.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "UNIQUE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra