{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa ignífuga Blakläder | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 78% lana merina; 20 % modacrilo; 2% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 225 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C prendas delicadas | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | negro | |
Tamaño unisex | XL | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Tipo de producto | Ropa interior de protección contra las llamas |
Número de artículo | 091456 XL | |
EAN / GTIN | 7330509655917 | |
Número del fabricante | 479410759900XL |