Pantalón peto Highline 94

Número de artículo: 091331 94
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Highline
    Servicio especial Personalización textil
    Sexo Caballero
    Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
    Ropa estándar UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 60 °C colada de color
    Color azul violáceo / marino
    Material Algodón, poliéster
    Tamaño ES 40L
    Talla de confección DE 94
    Tamaño FR 40L
    Tamaño IT 40L
    Cierre de pantalón Cremallera
    Cierre de vaso Hebillas de seguridad en los tirantes
    Cierre de pierna recto, abierto
    Número de bolsillos laterales 2
    Bolsillos laterales utilizado
    Número de bolsillos de rodilla 2
    Número de bolsillos para metro 2
    Número de bolsillos de muslo 1
    Bolsillo de muslo con solapa y Cierre por adherencia
    Bolsillo para teléfono móvil
    Bolsillo de peto con solapa y Cierre por adherencia
    Tipo de producto Pantalón de peto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091331 94
    EAN / GTIN 4030913066455
    Número del fabricante 2330 094

    Descripción

    Ejecución:

    Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
    Pantalón de peto con cintura ajustable.
    • Pantalón de peto con solapa y cierra de Cierre por adherencia.
    • Hebillas de seguridad en los tirantes.

    Descripción:

    • Dos bolsillos insertados delanteros.
    • Goma elástica en la cintura.
    • Cremallera en la bragueta.
    • Bolsillo para metro doble.
    • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
    • Bolsillo para teléfono móvil.
    • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.
    • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.

    Nota:

    La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
    Disponible en otros colores a petición.
    Pantalón peto en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091332.
    En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra