Micrómetro digital IP54 0.001mm 175-200mm

Número de artículo: 0912508
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0912508
    EAN / GTIN 4029713264413
    Número del fabricante 0912508
    Número L L40510 301

    Descripción

    Ejecución:

    • Clase de protección IP54
    • Leyendo: 0,0001 mm / ,00005 pulgadas
    • Palanca de bloqueo
    • Parada de trinquete
    • Carburo midiendo caras
    • Aislada térmicamente
    • Estándar de fábrica

    Descripción:

    Micrómetro digital de exteriores con protección contra salpicaduras de agua IP 54, lectura de 0,001mm / .00005 pulgadas. Con palanca de sujeción y control de la fuerza de medición mediante carraca. Con superficies de medición de carburo y mango con protección térmica para las manos. Diámetro del husillo 6,5 mm, paso 0,5 mm. Funciones electrónicas: Encendido y apagado automático. Puesta a cero posible en cualquier punto. Cambio de mm / pulgadas. Entrega con calibrador de ajuste incluido. Embalaje: Caja

    Característica:

    • Clase IP: IP 54
    • Leyendo: 0,001 mm
    • Rango de medición (mm): 175 - 200
    • Límite de error (mm): 0,009 mm
    • Límite de error (µm): 9 µm
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
    • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra