Chaqueta ACTIVIQ S

Número de artículo: 091202 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud brazos Altura
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35 % algodón; 65 % poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 270
  • Lavar: 60 °C prendas delicadas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ACTIVIQ
    Servicio especial Personalización textil
    Sexo Unisex
    Composición del tejido 35 % algodón; 65 % poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 270 g/m2
    Lavar 60 °C prendas delicadas
    Blanqueo no blanquear
    Limpieza química limpieza cuidadosa con percloretileno
    Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
    Planchar moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C
    Color azul violáceo / negro
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Chaqueta de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091202 S
    EAN / GTIN 4053813269931
    Número del fabricante 1250 5365 4699 S

    Descripción

    Ejecución:

    Línea deportiva de ropa de trabajo KÜBLER ACTIVIQ con una extraordinaria forma ajustada. Gracias a zonas de movimiento integradas, la ropa se ajusta perfectamente a cualquier situación de trabajo. Con dinámicos insertos de contraste y reflexión para una mejor visibilidad. Grandes superficies libres ofrecen espacio para posibilidades de acabado individuales. Para no arañar los materiales sensibles, todos los cierres se han cubierto. Los numerosos bolsillos ofrecen una buena posibilidad de almacenamiento de herramientas, metro, móvil, etc.
    Chaqueta ceñida al cuerpo con moderno cuello alzado/vuelto. El protector de barba y barbilla proporciona un confort adicional. Con zonas de movimiento en la zona del codo y los hombros para una mayor flexibilidad. Individualización sencilla gracias a un bolsillo delantero EasyBrand desabrochable.
    • Dos bolsillos tipo Napoleón con cremallera.
    • Dos bolsillos laterales con botón de presión.
    • Bolsillo interior con cierre por adherencia.
    • Bolsillo en la manga con bolsillo integrado para el lápiz.

    Nota:

    Disponible en otros colores a petición.
    En la página de la visión general encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.