Camiseta funcional XS

Número de artículo: 090656 XS
Descuento
11,13 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

HOLEX Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HOLEX

Talla normal de hombre
Talla DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tamaños internacionales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Medida de pecho cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Medida cintura cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Medida cadera cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Medida interior pierna cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Altura cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Talla DE 24 25 26 27 28 29
Medida de pecho cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Medida cintura cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Medida cadera cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Medida interior pierna cm 76 77 78 79 80 81
Altura cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Talla DE 34 36 38 40 42 44 46
Tamaños internacionales XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Medida de pecho cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Medida cintura cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Medida cadera cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Medida interior pierna cm 80 80 80 80 80 80 80
Altura cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 94% poliéster; 6 % spandex
  • Gramaje / densidad tejido del material: 175
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Composición del tejido 94% poliéster; 6 % spandex
    Gramaje / densidad tejido del material 175 g/m2
    Lavar 40 °C colada de color
    Color gris oscuro / negro / rojo
    Tipo de producto Camiseta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 090656 XS
    EAN / GTIN 4067263732204
    Número del fabricante 090656 XS

    Descripción

    Ejecución:

    El doble color de las camisetas funcionales contribuye a su diseño moderno.
    La camiseta funcional elimina la humedad de la piel. Sin costuras en los hombros y los laterales para una mayor comodidad.