Polo Señora 3XL

Número de artículo: 090301 3XL
Descuento
28,20 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

GARANT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa GARANT

Talla normal de hombre
Talla DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tamaños internacionales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Medida del pecho 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Medida de la cintura 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Medida de la cadera 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Medida del interior de la pierna 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Longitud brazos 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Altura 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Talla DE 24 25 26 27 28 29
Medida del pecho 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Medida de la cintura 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Medida de la cadera 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Medida del interior de la pierna 76 77 78 79 80 81
Altura 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Talla de hombre delgado
Talla DE 90 94 98 102 106 110
Medida del pecho 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Medida de la cintura 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Medición de glúteos 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Medida del interior de la pierna 83 84 85 86 87 88
Altura 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Mujeres
Tamaños internacionales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Medida del pecho 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Medida de la cintura 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Medida de la cadera 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Medida del interior de la pierna 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Longitud brazos 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Altura 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 50% algodón; 50% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa de trabajo
Sexo Señora
Composición del tejido 50% algodón; 50% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color antracita
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Polo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 090301 3XL
EAN / GTIN 4062406780685
Número del fabricante 090301 3XL

Descripción

Ejecución:

Polo de alta calidad de 50 % algodón y 50 % poliéster. Especialmente eficiente y funcional gracias a una mezcla de material fácil de cuidar y resistente. Tratado para que no encoja. Preparado para limpieza industrial.
Corte de señora, con tira de 4 botones.