Micrómetro interior de precisión con extensiones 100-6000mm

Número de artículo: 0894554
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0894554
    EAN / GTIN 4029713234010
    Número del fabricante 0894554

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-4
    • Extremos de medición: Dia. 7 mm x 6 mm de largo, punta de carburo, lapeado esférico
    • Paso de rosca 1 mm
    • Varillas montadas en resorte interno con mangas protectoras térmicas
    • Extensiones superiores a 100 mm: Diámetro exterior del tubo de acero. 17 mm, con aislamiento térmico
    • Extensiones 500 y 1000 mm: Especificación reforzada - tubo de acero diámetro. 32 mm para rangos de medición más grandes
    • El micrómetro interno Basic es ajustable: 50 mm. El husillo es apretado, por lo que durante la medición el dedal no se ajusta a sí mismo.

    Descripción:

    Micrómetro interior, con resorte. Bloques de calibre, 100-6000mm

    Característica:

    • Rango de medición (mm): 100 - 6000
    • Límite de error (mm): 0,06 mm
    • Límite de error (µm): 60 µm

    Norma:

    DIN 863

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra