Paños de limpiar WypAll® X80 Rollo grande W

Número de artículo: 089289 W
(0,43 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Toallitas X80 - Rollo grande
Apto para limpieza
Servicios 475
Capas 1
Anchura 315 mm
Longitud 340 mm
Color blanco
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Número del fabricante 8377

Descripción

Ejecución:

El surtido WypAll® X80 ha sido desarrollado específicamente para procesos de limpieza pesados en superficies rugosas, especialmente donde la resistencia al desgarro y la masa son las exigencias decisivas. Los paños WypAll® X80 no se desgarran y mantienen permanentemente su calidad y tamaño. El 70 % de los usuarios quedaron impresionados por la resistencia al desgaste de los paños, de modo que estos fueron los trapos de preferencia para el triple de usuarios. Como líder del mercado en cuestión de resistencia al desgarro, nos gustaría ayudarle a aumentar su productividad y eficiencia, ofreciéndole al mismo tiempo un paño limpio y con el que puede confiar con una mayor capacidad de aplicación más duradera. La avanzada tecnología Hydroknit™ asegura que cada paño sea fuerte, resistente al desgaste y extraordinariamente absorbente, y que no se desgarre. Ideal para el uso en la producción industrial.